{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu |
M
|
|
| Stoupání závitu |
1,5 mm
|
|
| Průměr břitu Dc |
7,5 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
10 mm
|
|
| Celková délka L |
72 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
27,5 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
4,5 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
27,5 mm
|
|
| Uvolňovací průměr D1 |
5,78 mm
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Použití typu otvoru |
Do 2,5×D při slepém a průchozím otvoru
|
|
| Úhel stupňovitého zahloubení |
90 stupně
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Posuv na zub fz |
0,01 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01000105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
10 mm
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
40,5 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
Diabolo
|
|
| Označení výrobce |
GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN
|
|
| Jmenovitý průměr závitu |
10 mm
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
4
|
|
| Počet upínacích drážek |
4
|
|
| Vnitřní / vnější použití |
Vnitřní
|
|
| Plný profil |
ano
|
|
| Režim programování |
3,69 mm
|
|
| Posuv na zub v |
Ocel < 65 HRC
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Funkční délka |
31,5 mm
|
|
| Hmotnost |
65 g
|
|
| Směr řezu |
Levořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Frézování vnitřních závitů (FSB)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Fréza na vnitřní závity
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 139524 M10 | |
| EAN / GTIN | 4067263118022 | |
| Číslo výrobce | 139524 M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |