• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrtací cirkulární závitové frézy GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M14

Artiklové číslo: 139524 M14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu
M
Stoupání závitu
2 mm
Průměr břitu Dc
9 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Celková délka L
83 mm
Užitná délka L1
38,2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
6,3 mm
Nepodepřená délka A
38,2 mm
Uvolňovací průměr D1
6,62 mm
Vrcholový úhel
60 stupně
Použití typu otvoru
Do 2,5×D při slepém a průchozím otvoru
Úhel stupňovitého zahloubení
90 stupně
Povlak
TiAlN
Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ano
Posuv na zub fz
0,01 mm
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01200105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
39,9 mm
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Diabolo
Označení výrobce
GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN
Jmenovitý průměr závitu
14 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Počet upínacích drážek
4
Vnitřní / vnější použití
Vnitřní
Plný profil
ano
Režim programování
4,43 mm
Posuv na zub v
Ocel < 65 HRC
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Funkční délka
43,1 mm
Hmotnost
93 g
Směr řezu
Levořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Frézování vnitřních závitů (FSB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Fréza na vnitřní závity
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139524 M14
EAN / GTIN 4067263118046
Číslo výrobce 139524 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Nástroj pro kombinovanou výrobu otvorů, fazet a závitů v jediném pracovním kroku. Již není nutné předvrtání. Díky inovativní geometrii čelních břitů je tento nástroj specialistou na výrobu závitů v tvrzených a obtížně obrobitelných materiálech. Díky vysoce výkonnému povlaku TiAlN je dosaženo maximální životnosti speciálně u kalených ocelí do 63 HRC. Všechny nástroje jsou levořezné a vhodné pro pravý i levý závit

Poznámka:

Používá se zásadně s emulzí chladicího maziva. (Podíl maziva min. 8%). U ocelí >45 HRC lze použít pouze se stlačeným vzduchem!
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139524 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139524 + 129100 HE.