{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Stoupání závitu | 3,5 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 26,5 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 30 mm | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 18 mm | |
| Tvar náběhu | C | |
| Norma | DIN 376 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Délka závitořezné části Lc | 90 mm | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Hmotnost | 1 017 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 135850 M30 | |
| EAN / GTIN | 4045197077844 | |
| Číslo výrobce | 135850 M30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |