{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01202105 | |
| Formulář záznamu | Typ B | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Suché obrábění | nevhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 89,5 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 16 mm | |
| Závit | M16x2 | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX | |
| Průměr naříznutí | 13,65 mm | |
| Rozměr klíče | 9 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 20,5 mm | |
| Délka naříznutí | 3,45 mm | |
| Úhel naříznutí | 21 stupeň | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro synchronní obrábění | |
| Tvar náběhu | E | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 2,5 | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Průměr jádrového otvoru | 14 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-PM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 110 mm | |
| Celková délka | 110 mm | |
| Hmotnost | 181 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 135415 M16 | |
| EAN / GTIN | 4045197507952 | |
| Číslo výrobce | 135415 M16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |