{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro šrouby | M8 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
| Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
| Stopka | válcová stopka s h8 | |
| Úhel zahlubovacího stupně | 180 stupeň | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| ⌀ D1 1. stupně 180° h8 | 9 mm | |
| ⌀ D2 2. stupně 180° h8 | 15 mm | |
| Výška stupně L1 1. stupně 180° | 19 mm | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 56 mm | |
| Celková délka L | 111 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 15 mm | |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Tolerance stopky | h8 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták |
| Katalogové číslo | 117260 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197036261 | |
| Číslo výrobce | 117260 M8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |