Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,8mm

Artiklové číslo: 114550 11,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 353,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    1 127,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 338
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 11,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 142 mm
Délka třískové drážky Lc 94 mm
Průměr stopky DS 11,8 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Úhel spirály, min. 35 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,09 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01180105
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h8
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,4 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 71 mm
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8 TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 87 mm
Funkční délka 148,5 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 76,3 mm
Posuv v INOX > 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114550 11,8
EAN / GTIN 4045197021571
Číslo výrobce 114550 11,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pro extrémní teplotní odolnost, velmi robustní díky pevnému jádru.
S hrotem tvar C.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.