Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 16

Artiklové číslo: 114031 16
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
668 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 16 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 178 mm
Délka upínací drážky Lc 120 mm
Průměr hřídele DS 12,7 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,2 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01271005
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 48 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada CleverDrill
Označení výrobce HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 16 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 4,807 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 87,062 mm
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 96 mm
Funkční délka 88 mm
Otáčky max. 30 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 96 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114031 16
EAN / GTIN 4062406744915
Číslo výrobce 114031 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.