Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 15

Artiklové číslo: 114031 15
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
853 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Norma
DIN 338
Povlak
bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min.
15 mm
Třída tolerance ISO
h8
Celková délka L
169 mm
Délka upínací drážky Lc
114 mm
Průměr hřídele DS
12,7 mm
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Úhel spirály, min.
31 stupně
Název výrobku (typ)
N
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,16 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01271005
Formulář záznamu
Hladký dřík
Třída tolerance upínače
h8
Délka stopky LS
45 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
CleverDrill
Označení výrobce
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Průměr těla D4
15 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
4,506 mm
Směr šroubovice
pravý
Stoupání spirály
78,427 mm
Tvar nábrusu
C
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
HSS
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h8
Užitná délka L1
91,5 mm
Funkční délka
84 mm
Otáčky max.
30 min-1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru
91,5 mm
Posuv v
ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114031 15
EAN / GTIN 4062406744878
Číslo výrobce 114031 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.