Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 8,9

Artiklové číslo: 114031 8,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada CleverDrill
Označení výrobce HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0089 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 8,9 mm
Délka stopky LS 44 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 8,9 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 8,9 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 8,9 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Průměr těla D4 8,9 mm
Délka upínací drážky Lc 81 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,674 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 29 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Tvar nábrusu C
Typ vrtacího nástroje Středicí vrták, dvoustranný
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 91 mm
Užitná délka L1 67,65 mm
Celková délka L 125 mm
Funkční délka 63,2 mm
Hmotnost 68,759 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 338
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114031 8,9
EAN / GTIN 4062406744441
Číslo výrobce 114031 8,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.