Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 6,9

Artiklové číslo: 114031 6,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    87,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    73,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 504 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada CleverDrill
Označení výrobce HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00691005
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0069 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 6,9 mm
Délka stopky 40 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance 0 mm
Průměr břitu, min. 6,9 mm
Průměr břitu, max. 6,9 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Průměr těla 6,9 mm
Délka upínací drážky 69 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,073 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 28 stupeň
Stoupání spirály 40,768 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Tvar nábrusu C
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 79 mm
Užitná délka 58,65 mm
Celková délka 109 mm
Funkční délka 55,2 mm
Hmotnost 36,464 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 338
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114031 6,9
EAN / GTIN 4062406744236
Číslo výrobce 114031 6,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.