{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | CleverDrill | |
| Označení výrobce | HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00091005 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0009 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h8 | |
| Průměr stopky | 0,9 mm | |
| Délka stopky | 21 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 0,9 mm | |
| Průměr břitu, min. | 0,9 mm | |
| Průměr břitu, max. | 0,9 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Průměr těla | 0,9 mm | |
| Délka upínací drážky | 11 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,27 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 20 stupeň | |
| Stoupání spirály | 7,768 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Tvar nábrusu | C | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HSS | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | HSS | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 21 mm | |
| Užitná délka | 9,65 mm | |
| Celková délka | 32 mm | |
| Funkční délka | 9,2 mm | |
| Hmotnost | 0,255 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 338 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 114031 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4062406743475 | |
| Číslo výrobce | 114031 0,9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |