HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8 (mm odn. cola): 16

Artikl br.: 114031 16
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
856 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm odn. cola) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 16 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 96 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 120 mm
Ukupna duljina L 178 mm
⌀ drške Ds 12,7 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,2 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 114031 16
EAN / GTIN 4062406744915
Broj proizvođača 114031 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
60
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod bušenja zahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 114030.
Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom ⌀ 12,7 mm.