Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, ⌀ DC h8 (mm resp. palce): 5,7

Artiklové číslo: 114031 5,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    60,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    50,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
838 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 5,7 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 93 mm
Délka upínací drážky Lc 57 mm
Průměr stopky DS 5,7 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel spirály, min. 27 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada CleverDrill
Označení výrobce HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00571005
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 36 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 5,7 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,712 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 35,145 mm
Tvar nábrusu C
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HSS
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HSS
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 67 mm
Funkční délka 45,6 mm
Otáčky max. 30 min-1
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 48,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114031 5,7
EAN / GTIN 4062406744113
Číslo výrobce 114031 5,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114030.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.