HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N 0,9

Tuote nro.: 114031 0,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
642 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverDrill
Nimellis-⌀ DC 0,9 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 9,7 mm
Lastu-urien pituus Lc 11 mm
Kokonaispituus L 32 mm
varren ⌀ Ds 0,9 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114031 0,9
EAN / GTIN 4062406743475

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 114030.
Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella ⌀ 12,7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin