Limpiador de alta presión HD 13/18-4 S ST Classic

Número de artículo: 1.367-413.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 8.800 W
Frecuencia de red 50 Hz
Serie Classic
Denominación del fabricante HD 13/18-4 S ST Classic
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad volumétrica mínima 700 l/h
Capacidad volumétrica máxima 1.300 l/h
Temperatura máxima de entrada 60 °C
Presión de trabajo mín. 50 bar
Presión de trabajo máx. 180 bar
Limpieza con Agua fría
Características Presión regulable
Tipo de producto Hidro-limpiadoras
Longitud total 720 mm
Anchura total 522 mm
Altura total 418 mm
Peso total 56,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.367-413.0
EAN / GTIN 4054278967455
Número del fabricante 1.367-413.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Particularmente fácil de usar, muy robusto diseño e ideal para un uso duro y continuo estacionario: El limpiador de alta presión de agua fría HD 13/18-4 S St Classic de Kärcher. El dispositivo se desarrolla a partir de 8,8 kW de potencia del motor hasta 180 bar presión de trabajo y ofrece una capacidad flotante por hora de 1.300 litros. Pistola, lanza, manguera de alta presión de 10 metros y boquilla eléctrica se incluyen de serie y cada uno está equipado con nuestro innovador cierre de liberación rápida EASY!Lock para un manejo cómodo y rápido. Para una máxima fiabilidad, la potente bomba de cigüeñal, fácil de ajustar, con una culata de latón de alta calidad y el motor de 4 polos de funcionamiento lento con cierre automático y refrigeración por aire y agua garantizan un funcionamiento duradero y duradero. Un filtro de agua fácil de limpiar protege eficazmente el bomba de la contaminación. Los trabajos de Service y mantenimiento de rutina se realizan con la misma rapidez con el HD 13/18-4 S St Classic que la instalación de su marco de acero muy estable en la pared o en el suelo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 720 x 522 x 418 mm
  • Cable de conexión: 5 m
  • Capacidad de conexión: 8,8kW
  • presión de trabajo: 50 – 180 bar.
  • Tamaño de la boquilla: 072
  • caudal: 700 – 1300 l/h
  • peso (con accesorios): 56,2 kg
  • peso incluyendo embalaje: 61,9 kg
  • Máx. Presión: 240 bar
  • Tipo actual: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Entrada de agua: ¿1?
  • Temperatura de suministro: 60 °C

Ventaja:

Flexibilidad alta:
  • La amplia gama de accesorios permite soluciones de limpieza ergonómicas y económicas en muchas áreas
Concepto de máquina claramente dispuesto:
  • El nivel y la calidad del aceite se pueden leer fácilmente usando el visor y la varilla de medición
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, robusto bomba con pistón de acero inoxidable y culata de latón:
  • Los componentes de calidad probada de Kärcher garantizan una larga vida útil
Construcción robusta y estacionaria:
  • Un robusto marco de acero tubular protege el dispositivo de daños
Operación intuitiva y fácil mantenimiento:
  • El filtro de agua integrado se puede quitar y limpiar sin necesidad de herramientas.
  • Fácil accesibilidad para fácil Service y fácil mantenimiento
  • La presión y el volumen de agua se pueden ajustar directamente en el bomba
Característica principal:
  • Aire y agua refrigerado, 4 polos, motor de funcionamiento lento
Accesorios clásicos con conectores EASY!Lock:
  • montaje y desmontaje rápidos, así como cambios de accesorios fáciles
  • Fácil instalación, operación y mantenimiento del dispositivo
Potente y robusta bomba de cigüeñal con culata de latón y pistones con mangas de cerámica:
  • Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
  • Almacenamiento incorporado para accesorios.
  • El robusto marco de acero tubular protege todos los componentes
  • Accesorios ricos para una amplia gama de aplicaciones
  • Larga vida útil con bajos costos de mantenimiento
  • Para un alto rendimiento y bajos costos de mantenimiento
  • Filtro de agua grande para proteger el bomba
  • Para larga vida útil, confiabilidad
  • Alto rendimiento con alta eficiencia
  • Accesorios robustos y duraderos
  • Mínimo esfuerzo de instalación
  • Fácil de usar
  • Manejo fácil.

Contenido:

Bomba de cigüeñal con pistón de cerámica; motor trifásico de 4 polos con refrigeración por aire y agua; corte de presión; filtro de agua integrado; vidrio de mira a nivel de aceite; entrada de agua de latón