Kufr první pomoci DOMINO pro provozy, Země: AT

Artiklové číslo: 098492 AT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Země Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 280 mm
Hloubka 115 mm
Výška 200 mm
Materiál Plast
Barva oranžová
S držákem na stěnu ano
Norma ÖNORM Z 1020-1
Druh produktu Lékárnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Číslo výrobce 418.035.00303
Výrobce/odpovědná osoba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorný a nerozbitný kufr první pomoci z ABS plastu. Ochrana proti nečistotám a stříkající vodě díky gumovému těsnění po celém obvodu. S držákem na stěnu, pro mobilní a stacionární použití. Variabilní vnitřní rozdělení. Barva: Oranžová se zeleným symbolem první pomoci.
Rozměry 280 × 200 × 115 mm (Š × V × H). Plněno obsahem podle ÖNORM Z 1020-1. Vhodný pro použití v Rakousku.