Záchytný popruh CS 2, Typ: UNI

Artiklové číslo: 098100 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost výrobce univerzální velikost
Obvod boků 750 - 1200 mm
Hmotnost 0,88 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Číslo výrobce G-0902
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

CS2. Klasický univerzální popruh ve skupině záchytných popruhů. Se dvěma hrudními oky z polyesteru a jedním zádovým okem z oceli. Mnohostranně použitelné díky nekomplikované jednotné velikosti. Jednoduché a rychlé nasazení.

Norma:

EN 361