Polomaska s filtrací SwissAir, Typ: SWISS

Artiklové číslo: 097997 SWISS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SwissAir
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Jmenovité napětí 3,6 V
Kapacita akumulátoru 6,5 Ah
Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Číslo výrobce 4700.010

Popis

Provedení:

Lehký systém ochrany dýchacích cest TH3 kombinuje účinnost, pohodlí a výkon. Zároveň je také flexibilně použitelný pro širokou škálu činností. Průtok vzduchu je regulovatelný (100-130 l/min) a nastavitelný ve stupních. Nadmořskou výšku a teplotu lze na základě automatického měření odpovídajícím způsobem kompenzovat. Přístroj lze individuálně nastavit na délku i na šířku. Polomaska je vyrobena z POM (termoplastu) a textilie odolné proti roztržení a je vybavena výdechový ventil se silikonovou membránou. Tím je zajištěn nezávislý přívod vzduchu. Hlášení o baterii a filtru jsou generována jak v akustické, tak také vizuální podobě.
Zdroj napětí: Dobíjecí Li-Ion akumulátor 3,6 V / 6,5 Ah, přípojka USB-C.

Norma:

EN 12941 TH3

Rozsah dodávky:

Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem SwissAir se skládá z komfortní polomasky, ventilátoru, hadicových přípojek, náhlavní a týlové pásky, ramenní nosné jednotky, ovládacího panelu a nabíječky včetně batohu optrel®.

Zvláštní příslušenství:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Poznámka:

Systém ochrany dýchacích cest s ventilátorem SwissAir se dodává bez filtrů. Další příslušenství a náhradní díly: Polomaska č. 098224, víko č. 098225, ochrana proti jiskrám č. 098226, baterie č. 098227, prodloužení nosné jednotky č. 098228, látková ochrana č. 098229.