Automatická svářečská maska optrel® vegaview2.5

Artiklové číslo: 097949 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série optrel® vegaview2.5
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Doba přepnutí světlo-tma 0,1 ms
Doba přepnutí tma-světlo 50 ms - 1 000 ms
Klasifikace dle normy EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Svářečská maska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Číslo výrobce 1006.600

Popis

Provedení:

Lehká samostmívací svářecí kukla​(482 g) pro malé namáhání svalů hlavy a krku. Nejlepší výhled se 100% ochranou proti UV a IR záření. Maska má vysokou stálost barev a stupeň jasu s vysokou propustností světla 23 % pro přesný výhled na konstrukční díl. Jedním stisknutím tlačítka na vnější straně aktivujete režim broušení. Ideální pro pracovní prostředí se špatným osvětlením. S pohodlným hlavovým pásem s možností nastavení. Úhel detekce oblouku lze upravit pomocí šoupátka, také citlivost lze ideálně přizpůsobit pracovnímu prostředí.
  • Tmavé ochranné stupně: 8–12
  • Stupeň jasu: 2,5
  • S lithiovou baterií 3 V (životnost 3 000 hodin)
  • Zorné pole svářečský filtr: 50 x 100 mm

Použití:

MIG- / MAG-, elektrodové svařování, WIG-, svařování a řezání plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vnější nasazovací zorník, 1 vak pro uložení