Ochranná přilba BOP ENERGY 3000, Barva: RED

Artiklové číslo: 097807 RED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097807 RED
EAN / GTIN 4017765057435
Číslo výrobce 1204072780
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Kvalitní duroplastová přilba z polyesterového skelného vlákna pro použití při práci pod napětím nebo v blízkosti dílů pod napětím až AC 1.000 V (nebo DC 1.500 V). Helma si zachovává tvar také při vysokých teplotách a chrání před rušivým světelným obloukem. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD). Odolná proti mrazu do −30 °C a odolná proti žáru do 150 °C.
  • 6bodový pás, výškově nastavitelný
  • Bez uchycení
  • Potítko přírodní kůže
  • Přímý tvar
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Dodavatelé elektřiny, silnoproudé provozy, drážní společnosti, horké provozy, chemický průmysl, elektrikářské práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD). Odolné proti mrazu do −30 °C, odolné proti žáru do 150 °C.

Vhodné pro:

Štít proti elektrickému oblouku č. 097836 pomocí multifunkčního adaptéru MFA č. 097831.