• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Chránič sluchu třmenový QB2®

Artiklové číslo: 097655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
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
Série QB2®
Označení výrobce QB2 HYG
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 24 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Druh produktu Chránič sluchu třmenový

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097655
EAN / GTIN 3355200510000
Číslo výrobce 3301280
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Hruškovité ucpávky jsou v uchu usazeny jen zčásti tak, aby ideálně kombinovali komfort při nošení a ochranu. Patentovaný design třmenu chrání po odložení ucpávky do uší před znečištěním. Ucpávky do uší se snadno vyměňují. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Zvláštní příslušenství:

Náhradní sada ochranných ucpávek do uší, 50 párů.