{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | RIG011Y | |
| Napěťová ochrana max. | 1 000 V | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída | 0 | |
| Kategorie, EN 60903 | A; C; Z | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | A | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | A | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Tloušťka | 0,9 mm | |
| EN 388 Code | 3121A | |
| Barva | Žlutá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana pro elektrikáře | |
| Velikost rukavic | 10; 11; 9; 10; 11; 9; 11 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround; Heavy Duty | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 60903 | |
| Nosný materiál | Přírodní latexová guma | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ne | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka | 280 mm | |
| Hmotnost celkem | 97,6 g |
| Katalogové číslo | 094915 11 | |
| EAN / GTIN | 076490104665 | |
| Číslo výrobce | E014Y/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |