{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Odolnost vůči chemikáliím | JKL | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 0 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Typ | Typ B | |
| Tloušťka | 0,38 mm | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| EN 388 Code | 3101X | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 6 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Plný povlak | |
| s podšívkou | ne | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 330 mm |
| Katalogové číslo | 094803 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406711948 | |
| Číslo výrobce | 094803 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |