• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Paire de gants résistants aux produits chimiques, Taille des gants: 6

Réf.: 094803 6
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résistance aux produits chimiques JKL
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 0
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Type Type B
Epaisseur 0,38 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Code EN 388 3101X
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 6
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 374:2016; EN 388
Substrat nitril
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Catégorie de protection III
Longueur totale L 330 mm

Identification et classification

Référence article 094803 6
EAN / GTIN 4062406711948
Réf. fabricant 094803 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Gants de protection réutilisables en nitrile pour une manipulation sûre des produits chimiques. La finition diamant améliore la préhension. Le profil procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dus au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protection des mains contre les risques mécaniques. Protection des mains contre les risques chimiques tels que le n-heptane, l’hydroxyde de sodium 40 %, l’acide sulfurique 96 % ainsi que contre les bactéries et les champignons.
  • Avant toute utilisation, s’assurer que les gants sont adaptés à l’usage prévu. Les conditions sur le lieu de travail peuvent varier de celles de l’essai de type en fonction de la température, de l’abrasion et de la dégradation. Avant toute utilisation, vérifier l’absence de défauts ou d’anomalies.
  • Si les gants de protection ont déjà été utilisés, ils peuvent offrir une résistance moindre aux produits chimiques dangereux en raison de leurs propriétés physiques. En raison de la dégradation due au contact avec des produits chimiques, du mouvement, de l’éraillement, du frottement, etc., la dégradation peut être le principal facteur à prendre en compte lors du choix de gants de protection contre les produits chimiques.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Aucune protection contre les risques électriques et thermiques. Ne pas utiliser les gants de protection s’ils sont endommagés ou ne sont pas parfaitement étanches.
  • L’effet protecteur peut être réduit en cas d’utilisation différente.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.