Par rukavica za zaštitu od kemikalija, Veličina rukavice: 6

Artikl br.: 094803 6
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
612 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip B (JKL)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Veličina rukavice 6
EN 374 Tip B (JKL)
Otpornost na kemikalije JKL
EN 388 3101X
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
Područje primjene Svestranost
Duljina 330 mm
Debljina 0,38 mm
Boja zeleno
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094803 6
EAN / GTIN 4062406711948
Broj proizvođača 094803 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Višekratne zaštitne nitrilne rukavice za siguran rad s kemikalijama. Dijamantni završni sloj povećava protukliznu zaštitu. Profil svojom protukliznom površinom smanjuje količinu otpada koja nastaje zbog oštećivanja lomljivih dijelova, a time i neizravne troškove.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štiti ruke od mehaničkih rizika. Štiti ruke od kemijskih opasnosti kao što su n-heptan, natrijev hidroksid 40 %, sumporna kiselina 96 % te od bakterija i gljivica.
  • Prije uporabe provjerite da su rukavice prikladne za predviđenu svrhu. Ovisno o temperaturi, abraziji i degradaciji, uvjeti na radnom mjestu mogu se razlikovati od onih na tipskom ispitivanju. Prije uporabe provjerite ima li grešaka ili nedostataka.
  • Ako su zaštitne rukavice već korištene, one mogu pružiti manju otpornost na opasne kemikalije zbog promjena njihovih fizičkih svojstava. Degradacija, kretanje, strunanje, trenje i slično uzrokovano kontaktom s kemikalijama može uzrokovati degradaciju kao najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir pri odabiru rukavica za zaštitu od kemikalija.
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi. Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto. Zaštitne rukavice ne smiju kliziti. Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.

Nepropisna upotreba
  • Ne štiti od električnih i toplinskih opasnosti. Ne koristite ako je zaštitna rukavica oštećena ili nije potpuno zategnuta.
  • Zaštitni učinak može se smanjiti ako se koristi drugačije od namijenjenog.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.