Kemikalieskyddshandske, par, Handskstorlek: 6

Article no.: 094803 6
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 par
  • Order steps: 12 par
on request
På lager
612 styck i lager

Select article variation and quantity

Handskstorlek Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ B (JKL)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 6
EN 374 Typ B (JKL)
Kemikaliebeständighet JKL
EN 388 3101X
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
Tillämpningsområde Allround
Längd 330 mm
Tjocklek 0,38 mm
Färg grön
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identification & Classification

Artikkelkode 094803 6
EAN / GTIN 4062406711948
Manufacturer number 094803 6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Skyddshandskar i kategori III.
Återanvändbar skyddshandske av nitril för säker hantering av kemikalier. Rutmönstret höjer greppsäkerheten. Profilen reducerar genom sin greppsäkra yta kassationen av känsliga delar på grund av skador och därmed de indirekta kostnaderna.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker. Skyddar händerna mot kemiska risker som n-heptan, natriumhydroxid 40 %, svavelsyra 96 % samt bakterier och svampar.
  • Se före användningen noga till att handskarna är lämpliga för användningsändamålet. Förhållandena på arbetsplatsen kan avvika från typprovningen beroende på temperatur, slitage och nedbrytning. Kontrollera eventuella fel och brister före användningen.
  • Begagnade skyddshandskar kan på grund av förändringar av deras fysikaliska egenskaper ge lägre motstånd mot farliga kemikalier. Genom den nedbrytning, rörelse, trådbrott, friktion och liknande som orsakas av kontakt med kemikalier kan nedbrytningen vara den viktigaste faktorn som man måste ta hänsyn till vid val av kemikalieskyddshandskar.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot elektriska och termiska risker. Använd inte skyddshandskar som har synliga skador eller inte är helt täta.
  • Skyddseffekten kan minskas vid avvikande användning.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.