Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094803 6
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
624 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type B (JKL)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 6
EN 374 Type B (JKL)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKL
EN 388 3101X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
Toepassingsgebied Allround
Lengte 330 mm
Dikte 0,38 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094803 6
EAN/GTIN 4062406711948
Nummer fabrikant 094803 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Dankzij het antislipoppervlak vermindert het profiel het afkeuren vanwege beschadiging van gevoelige onderdelen en indirect dus ook kosten.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt handen tegen mechanische risico’s. Beschermt handen tegen chemische risico’s zoals n-heptaan, natriumhydroxide 40 %, zwavelzuur 96 % en tegen bacteriën en schimmels.
  • Vóór het gebruik waarborgen dat de handschoenen geschikt zijn voor het gebruiksdoel. Afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie kunnen de omstandigheden op de werkplek afwijken van de omstandigheden van de typetest. Vóór het gebruik controleren op fouten of gebreken.
  • Als veiligheidshandschoenen al zijn gebruikt, kunnen deze op grond van veranderingen van de fysische eigenschappen ervan minder weerstand bieden tegen gevaarlijke chemicaliën. Bij door contact met chemicaliën veroorzaakte degradatie, beweging, sliertvorming, wrijving en dergelijke kan de degradatie de belangrijkste factor zijn die in acht moet worden genomen bij de keuze van handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen elektrische en thermische gevaren. Niet gebruiken wanneer de veiligheidshandschoen beschadigd of niet volledig dicht is.
  • De beschermende werking kan bij afwijkend gebruik worden verminderd.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.