Sada jednorázových rukavic 8330 // TOUGH GRIP N, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094712 10
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 7,72 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 475 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
50 ks
Řada
TOUGH GRIP N
Označení výrobce
8330 TOUGH GRIP N
Obal
Karton
Odolnost vůči chemikáliím
JKOPST
Obsah ks
50 ks
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
0
Odolnost proti dalšímu trhání
0
Odolnost proti prořezu
0
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Typ
typ A
Tloušťka
0,2 mm
EN 388 Code
1000X
Barva
Černá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic
10
Rozsah použití
Allround
Uzávěr
žádné
Provedení
Pět prstů
Opakované použití
Jednorázové
Jednotka
Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality)
1,5
Norma
EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál
Nitril
Povlak
bez povlaku
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Schváleno ke kontaktu s potravinami; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany
III
Celková délka L
280 mm
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094712 10
EAN / GTIN 4059904041189
Číslo výrobce 8330 GR.XL
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

Schváleno pro kontakt s potravinami. Možnost oboustranného nošení. Neobsahují pudr. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Sada nitrilových jednorázových rukavic v dávkovacím boxu s inovačním šupinovitým povrchem pro zlepšený úchop zaolejovaných díků. Silné a odolné.

Norma:

EN 374