{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Tegera® OIL GRIP | |
| Označení výrobce | Tegera® OIL GRIP 8853 | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupeň | |
| Odolnost vůči chemikáliím | J | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | A | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 1 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | X | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | X | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | X | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Typ | Typ C | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril; Nitrilová pěna | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4111X | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti žáru | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Allround; Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Polyester | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 094383 11 | |
| EAN / GTIN | 7340118472416 | |
| Číslo výrobce | 8853-11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |