Pár rukavic Tegera® OIL GRIP 8853, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094383 10
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    268,00 CZK / 1 pár
  • od 6 pár
    224,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
585 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • EN 374: Typ C (J)
  • Technologie pletení: 18G
  • Norma: EN 407

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykový displej
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
EN 374 Typ C (J)
Materiál nosiče Recyklovaný polyester
Povlak Nitril; nitrilová pěna
Rozsah použití Přesnost, univerzálnost
Technologie pletení 18G
Norma EN 407
Použití vícerázové
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094383 10
EAN / GTIN 7340118472263
Číslo výrobce 8853-10
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® OIL GRIP 8853. Nepromokavá rukavice s prodlouženou manžetoukompletní povrchovou úpravou zaujme vynikajícím úchopem. Pletenina 18G je vyrobena z více než 90 % recyklovaného polyesteru a nabízí dobrý cit v prstech. Odolnost proti olejům a tukům. Vynikající ochrana proti chemikáliím typu C. Kromě toho je rukavice kompatibilní s dotykovým displejem, certifikována OEKO-TEX a odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.