• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Výstražná dlouhá větrovka PREVENT®, žlutá / černá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 091950 S
Sleva
2 708,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Označení výrobce PREVENT®
Barva žlutá; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 180 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana
Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vpředu
Položka, Pouzdro na mobilní telefon Vpředu
Položka, Boční kapsa Vpředu
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex S
Druh produktu Parka
Typ sáčku Náprsní kapsa; Pouzdro na mobilní telefon; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Odnímatelná podšívka bundy; Odnímatelné rukávy
Pohlaví Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091950 S
EAN / GTIN 4029201142254
Číslo výrobce 3160 S
Výrobce/odpovědná osoba Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Popis

Provedení:

Funkční parka 5 v 1 PREVENT® s výstražnou ochranou a kapucí, kterou lze uložit do límce. Vnější bunda odolná proti větru a odpuzující vodu s podlepenými švy. Hřejivá vnitřní bunda s prošívanou podšívkou a odepínacími rukávy. Bundy lze nosit v kombinaci nebo samostatně, výsledkem je pět stylů nošení pro různé požadavky.
  • Dvě přední a vnitřní náprsní kapsy.
  • Kapsa na mobilní telefon na hrudi.
  • Nastavitelné manžety se suchým zipem.

Norma:

EN ISO 20471, třída 2