• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Parkas de signalisation PREVENT®, jaune / noir, Taille unisexe: S

Réf.: 091950 S
Remise
114,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Référence fabricant PREVENT®
Couleur Jaune; noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 180 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Protection contre le froid; protection contre la pluie; signalisation
Nombre de poches, Poche pour téléphone portable 1 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Position, Poche pour téléphone portable avant
Position, Poche latérale avant
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit parkas
Type de poche Poche de poitrine; Poche pour téléphone portable; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques hydrofuge; manches amovibles; poignets; poignets réglables en largeur; veste intérieure amovible; étanche au vent
Sexe Unisexe
Norme EN 343; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 091950 S
EAN / GTIN 4029201142254
Réf. fabricant 3160 S
Fabricant/personne responsable Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Description

Exécution:

Parka de signalisation fonctionnelle 5 en 1 PREVENT® avec capuche escamotable dans le col. Veste extérieure coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées. Veste intérieure chaude avec doublure matelassée et manches amovibles. Les vestes peuvent être portées en combinaison ou seules, ce qui offre cinq types de port pour différentes exigences.
  • Deux poches avant et poches de poitrine intérieures.
  • Poche pour téléphone portable sur la poitrine.
  • Poignets réglables par fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN ISO 20471, classe 2