{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) | Classe 2 | |
| Género | Unissexo | |
| Composição do tecido | 100% poliéster | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 180 g/m2 | |
| Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
| Cor | amarelo/preto | |
| Tamanho unissexo | S | |
| Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
| Tipo de produto | Parca refletora |
| Número do artigo | 091950 S | |
| EAN/GTIN | 4029201142254 | |
| Número do fabricante | 3160 S | |
| Fabricante/responsável | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu |