• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Įspėjamos spalvos striukė PREVENT®, geltona / juoda, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091950 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Gamintojo pavadinimas PREVENT®
Spalva geltona; juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 180 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas Apsauga nuo šalčio; apsauga nuo lietaus; įspėjamosios spalvos
Kišenių skaičius, Kišenė telefonui 1 vnt.
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 2 vnt.
Padėtis, Kišenė ant krūtinės priekyje
Padėtis, Kišenė telefonui priekyje
Padėtis, Šoninė kišenė priekyje
Nuimamas gobtuvas taip
Tarptautiniai dydžiai, Unisex S
Produkto rūšis prailginta striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Kišenė telefonui; Šoninė kišenė
Užsegimas su lipukais; užtrauktukas
Gobtuvas taip
Savybės atsparus vandeniui; išimama vidinė striukė; nepraleidžia vėjo; nusegamos rankovės; rankogaliai; reguliuojami rankogaliai
Lytis Unisex
Standartas EN 343; EN ISO 20471
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091950 S
EAN / GTIN 4029201142254
Gamintojo numeris 3160 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Germany, www.asatex.eu

Aprašymas

Modelis:

Funkcionali 5 viename įspėjamosios spalvos parka PREVENT® su gobtuvu, kurį galima laikyti apykaklėje. Neperpučiama ir neperšlampama striukė su klijuotomis siūlėmis. Šilta striukė su dygsniuotu pamušalu ir nuimamomis rankovėmis. Striukės gali būti dėvimos kartu arba po vieną, todėl atsižvelgiant į skirtingus reikalavimus galima pasirinkti penkis dėvėjimo stilius.
  • Dvi priekinės ir vidinės krūtinės kišenės.
  • Kišenė mobiliajam telefonui ant krūtinės.
  • Reguliuojami rankogaliai su lipuku.

Standartas:

EN ISO 20471, klasė 2