{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 40 °C | |
| Denominación del fabricante | PREVENT® | |
| Color | amarillo; negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Densidad tejido | 180 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío; Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad | |
| Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante | |
| Posición, Bolsillo para teléfono móvil | Delante | |
| Posición, Bolsillo lateral | Delante | |
| Capucha desmontable | sí | |
| Talla internacional, Unisex | S | |
| Tipo de producto | Anorak | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Cremallera | |
| Capucha | sí | |
| Características | Chaqueta interior extraíble; Mangas desmontables; Puños; Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | 091950 S | |
| EAN / GTIN | 4029201142254 | |
| Número del fabricante | 3160 S | |
| Fabricante/responsable | Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu |