Magnet pro zvedání břemen UL E, Maximální nosnost (rovná): 100kg

Artiklové číslo: 085980 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální nosnost (rovná) (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Maximální ⌀ kulatý 80 mm
Maximální délka plošný 1 000 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu 7,5 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu 7,5 mm
Rozměr A 91 mm
Rozměr B 131 mm
Rozměr C 65 mm
Rozměr D 75 mm
Rozměr E 49 mm
Rozměr F 185 mm
Rozměr G 32 mm
Maximální nosnost plošná 100 kg
Maximální nosnost kulatá 65 kg
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Magnet pro zvedání břemen

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085980 100
EAN / GTIN 5012095627906

Popis

Provedení:

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz zkušební certifikát).
Snadno použitelný ovládací prvek s bezpečnostní aretací spínacího mechanismu. Magnety pro zvedání břemen splňují požadavky bezpečnostního faktoru 3:1.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů (č. 085980). Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.