Plnicí trychtýř, Typ: 3

Artiklové číslo: 083541 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Einfüll-Trichter, Typ: 3
Barva Šedá; červená
Materiál síto mosaz
Druh produktu Trychtýř
Průměr vnější 160 mm
Vlastnosti Výtok výměnný; Se sítem
Materiál ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083541 3
EAN / GTIN 4024937300183
Číslo výrobce 30018
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Trychtýř se snímatelným výtokem. trychtýře ⌀ 160 mm.
Trychtýř z pozinkované oceli se vsazeným sítkem z mosazi, odšroubovatelný, rovný výtok z polyetylenu pro použití i na nízko položených místech.