Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 100M

Artiklové číslo: 083307 100M
Cena za 1 ks (CZK 19860,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
100M
Označování nebezpečných látek
GHS05: Poleptání; GHS07: Vykřičník
Barva
červená
Max. velikost mezery
0,1 mm
Velikost závitu max.
M36
Demontáž
S normálním nástrojem
Vhodné pro materiál
kov
Chemický základ
Dimethakryláty
Chemická forma
Kapalné
Objem náplně
50 ml
Hustota
1,07 g/cm3
Dynamická viskozita min.
700 mPas
Dynamická viskozita max.
1 000 mPas
Třída pevnosti
Střední pevnost
Funkční pevnost po min.
180 min
Odlamovací moment min.
17 Nm
Odlamovací moment max.
30 Nm
Použití teplotního rozsahu min.
-60 °C
Použití teplotního rozsahu max.
140 °C
Rozsah použití
Všechna závitová spojení; lepidlo na zajištění závitů
Vlastnosti
Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Teplota skladování min.
8 °C
Teplota skladování max.
21 °C
Druh produktu
lepidlo na zajištění závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083307 100M
EAN / GTIN 4058093008997
Číslo výrobce 276550
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Tekuté zajištění šroubů.
Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. Střední pevnost možno ještě povolit běžným nástrojem. Vysoká pevnost možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C).
Univerzální anaerobní zajištění šroubů, střední viskozita, na kovy.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty