Schroefborging 100M

Artikelnummer: 083307 100M
(90,60 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 100M
Chemische basis Dimethacrylate
Dynamische viscositeit 700 mPas - 1.000 mPas
Dichtheid 1,07 g/cm3
Temperatuur toepassingsgebied -60 °C - 140 °C
Volledig uitgehard na 3 h
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging
Voor draadafmeting M tot M36
maximale spleetmaat 0,1 mm
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 17 Nm - 30 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur rood
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS05: Bijtende werking; GHS07 let op
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083307 100M
EAN/GTIN 4058093008997
Nummer fabrikant 276550

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Vloeibare schroefborging.

Toepassing:

weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Universele, anaerobe schroefborging, gemiddelde viscositeit, voor metaal.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen