{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 100M | |
| Base química | Dimetacrilato | |
| Viscosidade dinâmica | 700 mPas - 1.000 mPas | |
| Densidade | 1,07 g/cm³ | |
| Temperatura da área de aplicação | -60 °C - 140 °C | |
| Resistência funcional após | 3 h | |
| indicado para material | Metal | |
| indicado para área de utilização | Cola para parafusos | |
| para tamanho de rosca M até | M36 | |
| medida máxima da folga | 0,1 mm | |
| Classe de resistência | de resistência média | |
| binário de arranque mínimo | 17 Nm - 30 Nm | |
| Desmontagem | com ferramenta normal | |
| Cor | vermelho | |
| Quantidade de enchimento | 50 ml | |
| Temperatura de armazenamento | 8 °C - 21 °C | |
| Marcação de substância perigosa | GHS05: Efeito corrosivo; GHS07: Ponto de exclamação | |
| Tipo de produto | Cola para parafusos |
| Número do artigo | 083307 100M | |
| EAN/GTIN | 4058093008997 | |
| Número do fabricante | 276550 | |
| Fabricante/responsável | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |