{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
100M
|
|
| Identificación de sustancia peligrosa |
GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación
|
|
| Color |
rojo
|
|
| Intersticio máx. |
0,1 mm
|
|
| Tamaño rosca máx. |
M36
|
|
| Desmontaje |
Con herramienta normal
|
|
| Para material |
metal
|
|
| Base química |
Dimetacrilato
|
|
| Fórmula química |
Líquido/a
|
|
| Capacidad |
50 ml
|
|
| Densidad |
1,07 g/cm3
|
|
| Viscosidad dinámica mín. |
700 mPas
|
|
| Viscosidad dinámica máx. |
1.000 mPas
|
|
| Clase de resistencia |
Resistencia media
|
|
| Resistencia funcional tras mín. |
180 min
|
|
| Par inicial de arranque mín. |
17 Nm
|
|
| Par inicial de arranque máx. |
30 Nm
|
|
| Rango de temperatura de uso mín. |
-60 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso máx. |
140 °C
|
|
| Intervalo de empleo |
Todas las uniones roscadas; fijador de roscas
|
|
| Propiedad |
Evita que se agarrote; Sellante
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
8 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
21 °C
|
|
| Tipo de producto |
fijador de roscas
|
| Número de artículo | 083307 100M | |
| EAN / GTIN | 4058093008997 | |
| Número del fabricante | 276550 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |