Pájecí stanice, Označení výrobce: PICOMK2

Artiklové číslo: 082301 PICOMK2
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 80 W
Síťové napětí 240 V
Síťová frekvence 50 Hz
Délka stanice 145 mm
Šířka stanice 80 mm
Výška stanice 103 mm
Ukazatel digitální
Označení výrobce PICOMK2
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Pájecí stanice
Doba ohřevu na 280 °C 9 s
Teplota pájecí špičky max. 450 °C
Hmotnost pájky bez přívodu 30 g
Délka páječky 145 mm
Šířka pájky 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082301 PICOMK2
EAN / GTIN 4003008153675
Výrobce/odpovědná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Provedení:

Pájecí stanice s regulovatelnou teplotou s keramickým topným prvkem PTC a vnitřkem vyhřívanými permanentními pájecími hroty Ersadur (přesné vedení teploty).
Jednoduchá obsluha u i-CON PICO, pro začátečníky. Univerzální použití. Minimální potřebná plocha a chytré funkce nastavitelné prostřednictvím micro SD karty.

Použití:

Pro všechny případy použití pájení v elektronice a elektrotechnice.