Sada teleskopických zrcátek z ušlechtilé oceli, Počet zrcátek: 3

Artiklové číslo: 081682 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zrcátek Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zrcátko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Číslo výrobce 081682 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

3dílná sada teleskopických zrcátek s nelámavými destičkami zrcátka z leštěné ušlechtilé oceli. Všechna zrcátka jsou vybavena kloubem 360° k dosažení také obtížně přístupných míst.
  • Díky jištěnému šroubení jsou destičky zrcátka pevně spojeny s teleskopem.
  • Teleskopy bezpečné proti přetočení.
  • Neklouzavý materiál rukojeti pro bezpečnou manipulaci.

Rozsah dodávky:

2× oválné zrcátko: 1× rozměry zrcátka 65 × 95 mm
1× rozměry zrcátka 30 × 45 mm
délka vždy bez zrcátka 195–790 mm
1× kulaté zrcátko: ⌀ zrcátka 50 mm, délka bez zrcátka 195-790 mm
Uložení v: pouzdro s ochranou zrcátka 121 × 299 mm