Nabíjecí pracovní LED svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R

Artiklové číslo: 081514 MULTI-R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Zóna ATEX žádné
Světelný tok 120 lm - 1 200 lm
Doba svícení 1 h - 10 h
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Hodnota CRI 95
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Celková délka 165 mm
Celková šířka 155 mm
Hmotnost 820 g
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Číslo výrobce 03.5658
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

COLOUR MATCH. Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro perfektní reprodukci barev a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. Vyměnitelná skleněná čočka a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění.
MULTIMATCH R. Výkonná přenosná akumulátorová pracovní svítilna s plynulým přepínáním funkcí CCT SCAN. Indikátory na zadní straně
Kapacita baterie a zbývající doba provozu. Integrovaný stojan, výrobek vhodný pro přímou montáž na stativ Scangrip 081252 1,35-3.
S plynulou funkcí CCT SCAN. Je-li tato možnost povolena, svítilna automaticky naskenuje povrch objektu s celou oblastí barevného spektra. Aretace je možná kdykoli. Optimální pro detekci vad laku.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu.