Alternativa k tomuto produktu:

Ráčnový pneumatický šroubovák, Typ: W2611

Artiklové číslo: 079121 W2611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 4 Nm
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 540 l/min
Otáčky, max., 1 280 min-1
Krouticí moment max., 1 40 Nm
Označení výrobce W2611
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Velikost šroubů max. M8
Velikost 1/4
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 192 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 8,8 m/s2
Pracovní hluk 85 dB
Zvláštní znaky/vybavení Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 0,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079121 W2611
EAN / GTIN 7322590034122
Číslo výrobce 8431035011
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
Přepínatelné šroubováky s ráčnou s regulací otáček s kompaktní konstrukcí s kompozitním pláštěm se skelným vláknem pro dobrou tepelnou izolaci. Odvod vzduchu otočný o 360°.
Konstrukční délka pouhých 192 mm, ideální pro obtížně přístupná místa.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.