Vysokotlaký čisticí přístroj bez topení, Označení výrobce: HD513EX

Artiklové číslo: 078571 HD513EX
Nový produkt
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 2 700 W
Označení výrobce HD513EX
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Podávané množství maximální 500 l/h
Délka hadice 8 m
Maximální vstupní teplota 60 °C
Délka trysky 840 mm
Pracovní tlak max. 130 bar
Čištění za použití Studená voda
Druh produktu Vysokotlaký čistič
Hmotnost celkem 28,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078571 HD513EX
EAN / GTIN 4066529079886
Číslo výrobce 1.520-811.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

Mobilní vysokotlaké čističe s motorem na střídavý proud a integrovaným hadicovým bubnem. Přístroj s funkcí vypnutí při poklesu tlaku, systémem proti zkroucení hadice, vysokotlakou hadicí uloženou v otočném uložení pod tlakem a otočnou ocelovou trubkou. Robustní vysokotlaký čistič s mosaznou hlavou válců a kalovou frézou.
Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní síly vysokotlakého proudu, a tím uživateli redukuje přídržnou sílu. Přináší zcela nový komfort práce bez pocitu únavy. Vylepšený celokeramický ventil. Integrovaný spojovací systém EASY!Lock. Umožňuje rychlé a jednoduché připojení příslušenství (např. trysky, ocelové trubky) pomocí jednotných přípojek.
3pístové axiální čerpadlo s kalenými písty z nerezové oceli.

Rozsah dodávky:

Standardní ruční stříkací pistole a výkonná tryska.

Poznámka:

Další vysokotlaké čističe bez hadicového bubnu jsou dostupné pod č. 078571 HD615CP a č. 078571 HD513E.