Vysokotlaký čisticí přístroj bez topení, Označení výrobce: HD513E

Artiklové číslo: 078571 HD513E
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078571 HD513E
EAN / GTIN 4066529079879
Číslo výrobce 1.520-810.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

Mobilní vysokotlaké čističe s motorem na střídavý proud a integrovaným hadicovým bubnem. Přístroj s funkcí vypnutí při poklesu tlaku, systémem proti zkroucení hadice, vysokotlakou hadicí uloženou v otočném uložení pod tlakem a otočnou ocelovou trubkou. Robustní vysokotlaký čistič s mosaznou hlavou válců a kalovou frézou.
Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní síly vysokotlakého proudu, a tím uživateli redukuje přídržnou sílu. Přináší zcela nový komfort práce bez pocitu únavy. Vylepšený celokeramický ventil. Integrovaný spojovací systém EASY!Lock. Umožňuje rychlé a jednoduché připojení příslušenství (např. trysky, ocelové trubky) pomocí jednotných přípojek.
Tento vysokotlaký čistič je kompaktní zařízení s nerezovou tryskou o délce 840 milimetrů, které zaujme snadnou obsluhou a vysokou odolností. Je určen k jednoduchému a důkladnému čištění vozidel, strojů a nářadí, ale i dvorů a zahrad. Obsahuje mosaznou hlavu válců a vysoce kvalitní hadici z ocelové síťoviny, díky čemuž je zajištěno nízké opotřebení a dlouhá životnost. Systém automatického odlehčení tlaku zajišťuje ochranu součástí, prodlužuje životnost a snižuje náklady na opravy a údržbu. Integrovaná základna Home-Base slouží k praktickému uložení trysek. Tento komplexní balíček doplňují rychloupínací uzávěry EASY!Lock, které umožňují výrazně rychlejší manipulaci ve srovnání s běžnými šroubovacími uzávěry.

Rozsah dodávky:

Tryska Power
Ocelová trubka: 840 mm
Ruční stříkací pistole: Standard
Délka vysokotlaké hadice: 10 m
Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 200 barů

Poznámka:

Další vysokotlaké čističe bez hadicového bubnu jsou dostupné pod č. 078571 HD615CP a č. 078571 HD513E.