• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Vysokotlaký čisticí přístroj bez topení, Označení výrobce: HD615MPLUS

Artiklové číslo: 078571 HD615MPLUS
Sleva
24 905,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 5 m
Příkon 3 100 W
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce HD 6/15 M Plus *EU
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Podávané množství maximální 560 l/h
Délka hadice 10 m
Maximální vstupní teplota 60 °C
Pracovní tlak max. 150 bar
Čištění za použití Studená voda
Druh produktu Vysokotlaký čistič
Celková délka 400 mm
Šířka celkem 455 mm
Výška celková 700 mm
Hmotnost celkem 30 kg
Ochrana sítě 16 A

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078571 HD615MPLUS
EAN / GTIN 4054278359960
Číslo výrobce 1.150-932.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

Mobilní vysokotlaké čističe s motorem na střídavý proud a integrovaným hadicovým bubnem. Přístroj s funkcí vypnutí při poklesu tlaku, systémem proti zkroucení hadice, vysokotlakou hadicí uloženou v otočném uložení pod tlakem a otočnou ocelovou trubkou. Robustní vysokotlaký čistič s mosaznou hlavou válců a kalovou frézou.
Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní síly vysokotlakého proudu, a tím uživateli redukuje přídržnou sílu. Přináší zcela nový komfort práce bez pocitu únavy. Vylepšený celokeramický ventil. Integrovaný spojovací systém EASY!Lock. Umožňuje rychlé a jednoduché připojení příslušenství (např. trysky, ocelové trubky) pomocí jednotných přípojek.
  • 3pístové axiální čerpadlo s kaleným pístem z nerezové oceli.

Rozsah dodávky:

Včetně vysokotlaké hadice Premium 10 m, pistole EASY!Force s vložkou Softgrip, trysky INOX 840 mm, trysky a kalové frézy.

Poznámka:

Další vysokotlaké čističe bez hadicového bubnu jsou dostupné pod č. 078571 HD615CP a č. 078571 HD513E.