Nettoyeur haute pression à eau froide, Référence fabricant: HD513EX

Réf.: 078571 HD513EX
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,45 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2 700 W
Référence fabricant HD513EX
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Débit maximal 500 l/h
Longueur tuyau 8 m
Température d’alimentation maximale 60 °C
Pression de service max. 130 bar
Nettoyage avec eau froide
Type de produit nettoyeur haute pression
Poids total 28,5 kg

Identification et classification

Référence article 078571 HD513EX
EAN / GTIN 4066529079886
Réf. fabricant 1.520-811.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Exécution:

Nettoyeur haute pression mobile avec moteur c.a. et dévidoir intégré. Appareil avec coupure de pression, système anti-rotation, flexible haute pression pivotant sous pression et lance acier pivotante. Nettoyeur haute pression robuste avec tête de cylindre en laiton et rotabuse.
La poignée-pistolet EASY!Force utilise l'effet de recul du jet haute pression pour réduire la force que l'utilisateur doit exercer sur la gâchette. Procure un confort totalement inédit, pour un travail sans fatigue. Clapet intégralement en céramique perfectionné. Système de raccordement intégré EASY!Lock. Permet une installation simple et rapide des accessoires (par ex. buses, tubes d'acier) avec des raccords homogènes.
Pompe axiale à 3 pistons, avec pistons en acier inoxydable trempé.

Livraison:

Poignée-pistolet standard et buse haute pression.

Remarque(s):

D’autres nettoyeurs haute pression sans dévidoir sont disponibles sous les codes art. 078571 HD615CP et 078571 HD513E.