{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 2 700 W | |
| Herstellerbezeichnung | HD513EX | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Fördermenge max. | 500 l/h | |
| Länge Schlauch | 8 m | |
| Zulauftemperatur max. | 60 °C | |
| Länge Düse | 840 mm | |
| Arbeitsdruck max. | 130 bar | |
| Reinigung mit | Kaltwasser | |
| Produktart | Hochdruckreiniger | |
| Gewicht gesamt | 28,5 kg |
| Artikelnummer | 078571 HD513EX | |
| EAN / GTIN | 4066529079886 | |
| Herstellernummer | 1.520-811.0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |